詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DP-5

品名 : [EA109DP-4用] スペアーブラシ

仕様

適合本体 EA109DP-4用替ブラシ 入数 1本
ブラシ径 φ4mm ブラシ材質 ガラス繊維
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 299

(2026/11/12 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0598ページ 0669ページ
バリエーション一覧
EA109DP 125mm/2.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
EA109DP-1 [EA109DP用] スペアーブラシ(12本)
EA109DP-4 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
EA109DP-5 [EA109DP-4用] スペアーブラシ
ウェブカタログ画像
1本入
  • 1本入

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top