詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DZ-10

品名 : 9x23mm パーツブラシ(10本)

カタログ訂正

22/08/31 サイズ:(正)ブラシ9x23mm、毛丈9mm、全長163mm(P.2241のみ)(9025 No.53)(No.54,55 1223)

仕様

全長 163mm ブラシサイズ 9×23mm
毛丈 9mm 線径 0.1mm
行数 3行 材質 ブラシ:ナイロン
柄:ポリプロピレン
毛質 ふつう 入数 10本
小物部品等の洗浄に最適
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 161

(2025/05/02 04:19現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0608ページ 2427ページ

代替品

EA109DZ-10A
  • 品番

    EA109DZ-10A

  • コメント

    変更点:柄(ボディ)形状若干変更

バリエーション一覧
EA109DZ-10 9x23mm パーツブラシ(10本)
EA109DZ-11 10x25mm パーツブラシ(10本)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top