詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DZ-104

品名 : 180mm パーツブラシ(馬毛/1本)

仕様

ブラシ材質 馬毛 ブラシサイズ 10×20mm
毛丈 9mm 全長 180mm
行 4行 柄材質 ポリプロピレン
入数 1本
追加説明
カタログ価格

165 円(税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/06 02:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0598ページ 2367ページ

代替品

EA109DZ-114
バリエーション一覧
EA109DZ-104 180mm パーツブラシ(馬毛/1本)
EA109DZ-114 180mm パーツブラシ(馬毛/10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top