品番 : EA109DZ-114
品名 : 180mm パーツブラシ(馬毛/10本)
仕様
| ブラシ材質 | 馬毛 | ブラシサイズ | 10×20mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 9mm | 全長 | 180mm |
| 行 | 4行 | 柄材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 10本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 487 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0598ページ 2367ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DZ-104 180mm パーツブラシ(馬毛/1本) |
| EA109DZ-114 180mm パーツブラシ(馬毛/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大


※10本入り