詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DZ-113

品名 : 180mm パーツブラシ(ナイロン/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ブラシ材質 ナイロン ブラシサイズ 10×20mm
毛丈 9mm 線径 0.2mm
全長 180mm 行 4行
柄材質 ポリプロピレン 入数 10本
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 18:27現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0598ページ 2367ページ

代替品

EA109DZ
  • 品番

    EA109DZ

  • コメント

    ブラシサイズ10x20m

バリエーション一覧
EA109DZ-103 180mm パーツブラシ(ナイロン/1本)
EA109DZ-113 180mm パーツブラシ(ナイロン/10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※10本入り
  • ※画像は代表画像です。\n※10本入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top