品番 : EA109DZ-103
品名 : 180mm パーツブラシ(ナイロン/1本)
仕様
ブラシ材質 | ナイロン | ブラシサイズ(mm) | 10×20 |
---|---|---|---|
毛丈(mm) | 9 | 線径(mm) | 0.2 |
全長(mm) | 180 | 行 | 4行 |
柄材質 | ポリプロピレン | 入数 | 1本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/09/19 13:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0608ページ 2427ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)