品番 : EA109DZ-22
品名 : 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/ふつう)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 230mm | 材質 | 柄:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:ナイロン |
---|---|---|---|
毛の硬さ | ふつう | 重量(g) | 14g |
大きい山切りカットの毛先が歯間にくまなく密着し、パワフルに歯垢をかき出します。 | |||
ハンドル色多数あります。(色指定不可) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 06:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109DZ-21 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/やわらかめ) |
EA109DZ-22 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/ふつう) |
EA109DZ-23 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/かため) |
拡大
※色指定はできません。