品番 : EA109E-21
品名 : 170mm ワイヤーブラシ(真鍮製)
力を入れて作業しやすいハンドル形状
仕様
| ブラシサイズ | 16×57mm | 線径 | 約0.2mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 3行 | ブラシ材質 | 真鍮 |
| 毛丈 | 15mm | 全長 | 170mm |
| ハンドル材質 | ポリプロピレン、TPE | 腰の硬さ | 軟 |
| ハンドル長 | 約115mm | 重量 | 56g |
| 防爆タイプ | |||
| ソフトグリップハンドル | |||
| 火花を散らさない清掃が必要な場所や、化学薬品が金属と反応する可能性のある場所に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 116 (2026/10/06 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109E-21 170mm ワイヤーブラシ(真鍮製) |
| EA109E-22 170mm ワイヤーブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
