品番 : EA109E-22
品名 : 170mm ワイヤーブラシ(ステンレス製)
力を入れて作業しやすいハンドル形状
仕様
| ブラシサイズ | 16×57mm | 線径 | 約0.18mm |
|---|---|---|---|
| 行数 | 3行 | ブラシ材質 | ステンレス |
| ハンドル材質 | ポリプロピレン、TPE | 腰の硬さ | 硬 |
| 全長 | 170mm | ハンドル長 | 約115mm |
| 毛丈 | 15mm | 重量 | 54g |
| ソフトグリップハンドル | |||
| 水や湿った場所での使用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 131 (2026/11/12 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109E-21 170mm ワイヤーブラシ(真鍮製) |
| EA109E-22 170mm ワイヤーブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
