詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109EB-2

品名 : 57x35mm/180mm ブラシ(真鍮製/5行)

ヘッド部にスクレーパーが付いています

仕様

行数 5行 全長 180mm
ブラシサイズ 57×35mm 重量 68g
毛丈 15.8mm 線径 0.17mm
材質 ブラシ:真鍮
柄:ポリプロピレン、
サントプレーンゴム
ポリプロピレンハンドル
残留物を簡単に掃除できるプラスチック製のスクレーパー付
金属の磨き、塗装、錆、スケールの除去に最適です。
スチールワイヤーよりも柔らかく傷をつけにくい幅広の真鍮製ブラシ
人間工学に基づいたソフトグリップハンドルで、手の疲労を最小限に抑えながら使用することができます。
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 116

(2026/10/09 09:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0600ページ
バリエーション一覧
EA109EB-1 57x35mm/180mm ブラシ(ステンレス製/5行)
EA109EB-2 57x35mm/180mm ブラシ(真鍮製/5行)
EA109EB-3 57x35mm/180mm ブラシ(ナイロン製/5行)
ウェブカタログ画像
軟金属磨き、スエードの掃除などに
  • 軟金属磨き、スエードの掃除などに
  • ※画像はEA109EB-1です。
  • ヘッド部スクレーパー付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top