品番 : EA109EB-3
品名 : 57x35mm/180mm ブラシ(ナイロン製/5行)
ヘッド部にスクレーパーが付いています
仕様
| 行数 | 5行 | 全長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 57g | 毛丈 | 15.8mm |
| 線径 | 0.46mm | ブラシサイズ | 57×35mm |
| 材質 | ブラシ:ナイロン 柄:ポリプロピレン、 サントプレーンゴム |
||
| ポリプロピレンハンドル | |||
| 残留物を簡単に掃除できるプラスチック製のスクレーパー付 | |||
| タイル、グラウト、バスルームなど様々な用途に使用できます。 | |||
| ナイロン毛は耐摩耗性、弾力性、回復性に優れています。 | |||
| 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルで、手の疲労を最小限に抑えながら使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 119 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0600ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109EB-1 57x35mm/180mm ブラシ(ステンレス製/5行) |
| EA109EB-2 57x35mm/180mm ブラシ(真鍮製/5行) |
| EA109EB-3 57x35mm/180mm ブラシ(ナイロン製/5行) |
