品番 : EA109G-1
品名 : 240mm 1行 ブラシ(真鍮製)
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | 7×60mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 10mm | 線径 | 0.1mm |
| 全長 | 240mm | 行数 | 1行 |
| 柄サイズ | φ26×135mm | 重量 | 84g |
| 細部の研磨に最適 | |||
| 金属線の中で毛腰が柔らかいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/10/06 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109G-1 240mm 1行 ブラシ(真鍮製) |
| EA109G-3 240mm 3行 ブラシ(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品は-1です。
