品番 : EA109GC
品名 : 2本組 ブラシセット(ステンレス)
仕様
| セット内容 | 直・曲各1本 | ブラシ材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 仕様(直) | ブラシサイズ:14×60mm 毛丈:約15mm 線径:0.15mm 全長:215mm |
仕様(曲) | ブラシサイズ:19×80mm 毛丈:約15mm 線径:0.15mm 全長:230mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109GC-1 : 225mm ブラシ(ステンレス製/曲) |
| セット商品 | EA109GC-2 : 215mm ブラシ(ステンレス製/直) |
ウェブカタログ画像
拡大
曲・直(各1本)
