詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GC-1

品名 : 230mm ブラシ(ステンレス製/曲)

軽量ハンドル

仕様

ブラシ材質 ステンレス(SUS304) 先形状
ブラシサイズ 19×80mm 毛丈 約15mm
全長 230mm 線径 0.13mm
重量 58g 入数 1本
追加説明 ●重量・・・58g
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 131

(2025/11/06 02:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA109GC-1 230mm ブラシ(ステンレス製/曲)
EA109GC-1B 230mm ブラシ(ステンレス製/曲/20本)
EA109GC-2 215mm ブラシ(ステンレス製/直)
EA109GC-2B 215mm ブラシ(ステンレス製/直/20本)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top