品番 : EA109GC-2
品名 : 215mm ブラシ(ステンレス製/直)
仕様
| 先形状 | 直 | ブラシ材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 14×60mm | 線径 | 0.15mm |
| 毛丈 | 約15mm | 全長 | 215mm |
| 重量 | 58g | 入数 | 1本 |
| ハンドル材質 | 鉄 | ||
| 軽量ハンドル | |||
| ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 169 (2026/02/02 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109GC-1 225mm ブラシ(ステンレス製/曲) |
| EA109GC-1B 225mm ブラシ(ステンレス製/曲/20本) |
| EA109GC-2 215mm ブラシ(ステンレス製/直) |
| EA109GC-2B 215mm ブラシ(ステンレス製/直/20本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1本
