品番 : EA109GE-2
品名 : 210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直)
仕様
| 先形状 | 直 | ブラシ材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 14×60mm | 線径 | 0.15mm |
| 毛丈 | 約15mm | 全長 | 210mm |
| 重量 | 59g | 入数 | 1本 |
| ハンドル材質 | スチール | ||
| 軽量ハンドル | |||
| 真鍮ブラシは毛腰が柔らかく、研磨面に傷を付けにくく、木目出しにも使われます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 190 (2026/07/08 08:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109GE-1 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/曲) |
| EA109GE-1B 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/曲/20本) |
| EA109GE-2 210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直) |
| EA109GE-2B 210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直/20本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:1本
