詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GE-2B

品名 : 210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直/20本)

仕様

先形状 ブラシ材質 真鍮
ブラシサイズ 14×60mm 線径 0.15mm
毛丈 約15mm 全長 210mm
重量 59g(1本当り) 入数 20本
ハンドル材質 スチール
軽量ハンドル
真鍮ブラシは毛腰が柔らかく、研磨面に傷を付けにくく、木目出しにも使われます。
追加説明
カタログ価格

8,240 (税抜)/ 9,064 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2026/08/22 20:22現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0602ページ
バリエーション一覧
EA109GE-1 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/曲)
EA109GE-1B 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/曲/20本)
EA109GE-2 210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直)
EA109GE-2B 210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直/20本)
ウェブカタログ画像
※入数:20本
  • ※入数:20本
  • ※本商品は-2Bです。\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top