品番 : EA109GH-13B
品名 : 225mm ブラシ(ステンレス製/曲/10本)
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
仕様
| ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。 | |||
| ブラシ材質 | ステンレス | 入数 | 10本 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ(mm) | 10×75 | 毛丈(mm) | 17 |
| 線径(mm) | 0.15 | 全長(mm) | 225 |
| 行 | 1行 | 形状 | 曲 |
| ハンドル材質 | 鉄製(クロメートメッキ処理) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/11/05 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:10本入り
