詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GH-11B

品名 : 225mm ブラシ(スチール製/曲/10本)

仕様

先端 ブラシ材質 スチール
ブラシサイズ 10×75mm 線径 0.2mm
毛丈 17mm 全長 225mm
入数 10本
スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。
追加説明
カタログ価格

4,420 (税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 17:04現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0602ページ
バリエーション一覧
EA109GH-11 225mm ブラシ(スチール製/曲)
EA109GH-11B 225mm ブラシ(スチール製/曲/10本)
ウェブカタログ画像
※入数:10本
  • ※入数:10本
  • ※本商品は-11Bです。\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top