品番 : EA109GH-4
品名 : 210mm ブラシ(PVC製/直)
仕様
| 先端 | 直 | ブラシ材質 | PVC |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 10×63mm | 線径 | 0.3mm |
| 毛丈 | 17mm | 全長 | 210mm |
| 入数 | 1本 | ||
| ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。 | |||
| PVCブラシで、錆びません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/21 15:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109GH-4 210mm ブラシ(PVC製/直) |
| EA109GH-4B 210mm ブラシ(PVC製/直/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA109GH-1 : 210mm ブラシ(スチール製/直) |
| 仕様別商品 | EA109GH-2 : 210mm ブラシ(真鍮製/直) |
| 仕様別商品 | EA109GH-3 : 210mm ブラシ(ステンレス製/直) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:1本
