品番 : EA109GH-4B
品名 : 210mm ブラシ(PVC製/直/10本)
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
仕様
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。 | |||
ブラシ材質 | PVC | 入数 | 10本 |
---|---|---|---|
ブラシサイズ(mm) | 10×63 | 毛丈(mm) | 17 |
線径(mm) | 0.3 | 全長(mm) | 210 |
行 | 1行 | 形状 | 直 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/08/24 12:39現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0612ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
●入数:10本入り