詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GH-2B

品名 : 210mm ブラシ(真鍮製/直/10本)

仕様

先端 ブラシ材質 真鍮
ブラシサイズ 10×63mm 線径 0.15mm
毛丈 17mm 全長 210mm
入数 10本
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
真鍮ブラシは毛腰が柔らかく、研磨面に傷を付けにくく、木目出しにも使われます。
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/07/08 07:01現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0602ページ
バリエーション一覧
EA109GH-2 210mm ブラシ(真鍮製/直)
EA109GH-2B 210mm ブラシ(真鍮製/直/10本)
ウェブカタログ画像
※入数:10本
  • ※入数:10本
  • ※本商品は-2Bです。\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top