詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GH-3B

品名 : 210mm ブラシ(ステンレス製/直/10本)

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません

仕様

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
ブラシ材質 ステンレス 入数 10本
ブラシサイズ(mm) 10×63 毛丈(mm) 17
線径(mm) 0.2 全長(mm) 210
1行 形状
追加説明
カタログ価格

5,430 (税抜)/ 5,973 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/06 01:31現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA109GH-1 210mm ブラシ(スチール製/直)
EA109GH-1B 210mm ブラシ(スチール製/直/10本)
EA109GH-2 210mm ブラシ(真鍮製/直)
EA109GH-2B 210mm ブラシ(真鍮製/直/10本)
EA109GH-3 210mm ブラシ(ステンレス製/直)
EA109GH-3B 210mm ブラシ(ステンレス製/直/10本)
EA109GH-4 210mm ブラシ(PVC製/直)
EA109GH-4B 210mm ブラシ(PVC製/直/10本)
ウェブカタログ画像
●入数:10本入り
  • ●入数:10本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top