品番 : EA109HA-33
品名 : 30mm ラック・ニス用刷毛
仕様
| 号数 | 10号 | 毛幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 26mm | 玉厚 | 5mm |
| 全長 | 195mm | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 毛:羊毛 柄:木 |
重量 | 12g |
| 油性・ニス用 | |||
| 補修、塗り残し作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/16 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
