詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HA-37

品名 : 7本組 ラック・ニス用刷毛セット

仕様

セット内容 7本セット(3・5・8・10・12・15・20号) 毛幅 3号:10mm
5号:15mm
8号:25mm
10号:30mm
12号:36mm
15号:42mm
20号:55mm
毛丈 3号:25mm
5号:25mm
8号:25mm
10号:26mm
12号:26mm
15号:27mm
20号:27mm
玉厚 5mm
全長 3号~15号:195mm
20号:200mm
毛質 軟
材質 毛:羊毛
柄:木
油性・ニス用
補修、塗り残し作業に最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/16 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109HA-37 7本組 ラック・ニス用刷毛セット
EA109HA-30 9mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-31 15mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-32 24mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-33 30mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-34 36mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-35 40mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-36 50mm ラック・ニス用刷毛
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top