詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HA-43

品名 : 36mm ラック・ニス用刷毛

仕様

号数 12号 毛幅 36mm
毛丈 40mm 玉厚 5mm
全長 205mm 毛質 硬
材質 毛:豚毛
柄:木
油性・ニス・水性・高粘度用
高粘度、防水等の補修、塗り残し作業に最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

575 円(税抜)/ 633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/16 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109HA-46 6本組 ラック・ニス用刷毛セット
EA109HA-40 15mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-41 24mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-42 30mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-43 36mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-44 40mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-45 50mm ラック・ニス用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top