品番 : EA109HA-44
品名 : 40mm ラック・ニス用刷毛
仕様
| 号数 | 15号 | 毛幅 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 40mm | 玉厚 | 5mm |
| 全長 | 205mm | 毛質 | 硬 |
| 材質 | 毛:豚毛 柄:木 |
||
| 油性・ニス・水性・高粘度用 | |||
| 高粘度、防水等の補修、塗り残し作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/16 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HA-46 6本組 ラック・ニス用刷毛セット |
| EA109HA-40 15mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-41 24mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-42 30mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-43 36mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-44 40mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-45 50mm ラック・ニス用刷毛 |
