詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HG-2

品名 : 44x170mm 柄付左官ブラシ

仕様

行数 6行 ブラシサイズ 46×170mm
全長 400mm 柄長 300mm
毛丈 40mm 毛材質 馬毛とナイロンの混毛
柄材質 毛の色
重量 190g
柄に付いている蝶ネジ緩め、ブラシ部方向を変えることができます。
追加説明
カタログ価格

3,830 (税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/23 18:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0122ページ
バリエーション一覧
EA109HG-1 22x170mm 柄付左官ブラシ
EA109HG-2 44x170mm 柄付左官ブラシ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top