品番 : EA109HG-1
品名 : 22x170mm 柄付左官ブラシ
仕様
| 行数 | 3行 | ブラシサイズ | 22×170mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 400mm | 柄長 | 300mm |
| 毛丈 | 40mm | 毛材質 | 馬毛とナイロンの混毛 |
| 柄材質 | 木 | 毛の色 | 黒 |
| 重量 | 130g | ||
| 柄に付いている蝶ネジ緩め、ブラシ部方向を変えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HG-1 22x170mm 柄付左官ブラシ |
| EA109HG-2 44x170mm 柄付左官ブラシ |
