詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HH-2

品名 : 42mm 水性用刷毛

仕様

号数 15号 毛幅 42mm
毛丈 33mm 玉厚 13mm
柄の長さ 195mm 全長 225mm
毛質 毛材質 PET(化学繊維)
柄材質 木材 用途 水性ペイント用
毛が特殊形状のため、従来の水性刷毛に比べて、塗料の含み、吐き出しが良い。
追加説明
アイコン
カタログ価格

745 (税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/07/28 10:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109HH 5本組 水性塗料用刷毛
EA109HH-1 30mm 水性用刷毛
EA109HH-2 42mm 水性用刷毛
EA109HH-3 55mm 水性用刷毛
EA109HH-4 70mm 水性用刷毛
EA109HH-5 84mm 水性用刷毛
ウェブカタログ画像
※画像は20号サイズです
  • ※画像は20号サイズです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top