品番 : EA109HH-3
品名 : 55mm 水性用刷毛
仕様
| 号数 | 20号 | 毛幅 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 35mm | 玉厚 | 13mm |
| 柄の長さ | 200mm | 全長 | 230mm |
| 毛質 | 軟 | 毛材質 | PET(化学繊維) |
| 柄材質 | 木材 | 用途 | 水性ペイント用 |
| 毛が特殊形状のため、従来の水性刷毛に比べて、塗料の含み、吐き出しが良い。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/01 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HH 5本組 水性塗料用刷毛 |
| EA109HH-1 30mm 水性用刷毛 |
| EA109HH-2 42mm 水性用刷毛 |
| EA109HH-3 55mm 水性用刷毛 |
| EA109HH-4 70mm 水性用刷毛 |
| EA109HH-5 84mm 水性用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
