詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HK-12

品名 : 40mm 平アングル型長柄刷毛

仕様

号数 15号 毛幅 42mm
毛丈 45mm 玉厚 12mm
全長 445mm 毛質
材質 毛:豚毛
柄:木
形式 アングル型長柄刷毛
油・水性用
折り曲げて使用してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

685 (税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/07/29 21:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109HK-11 30mm 平アングル型長柄刷毛
EA109HK-12 40mm 平アングル型長柄刷毛
EA109HK-13 50mm 平アングル型長柄刷毛
EA109HK-15 70mm 平アングル型長柄刷毛
ウェブカタログ画像
  • 折り曲げて使用してください

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top