品番 : EA109HK-13
品名 : 50mm 平アングル型長柄刷毛
仕様
| 号数 | 20号 | 毛幅 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 50mm | 玉厚 | 12mm |
| 全長 | 450mm | 毛質 | 硬 |
| 材質 | 毛:豚毛 柄:木 |
形式 | アングル型長柄刷毛 |
| 油・水性用 | |||
| 折り曲げて使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/06 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HK-11 30mm 平アングル型長柄刷毛 |
| EA109HK-12 40mm 平アングル型長柄刷毛 |
| EA109HK-13 50mm 平アングル型長柄刷毛 |
| EA109HK-15 70mm 平アングル型長柄刷毛 |
