品番 : EA109HN-30A
品名 : 4本組 目地用刷毛(羊毛)
仕様
| セット内容 | 4本セット(5・8・10・15号) | 毛幅 | 5号:15mm 8号:25mm 10号:30mm 15号:42mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 32mm(5~15号共通) | 玉厚 | 6mm(5~15号共通) |
| 全長 | 270mm(5~15号共通) | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 羊毛 | ||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/24 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109HN-31A : 15mm 目地用刷毛(羊毛) |
| セット商品 | EA109HN-32A : 25mm 目地用刷毛(羊毛) |
| セット商品 | EA109HN-33A : 30mm 目地用刷毛(羊毛) |
| セット商品 | EA109HN-35A : 42mm 目地用刷毛(羊毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
