詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HN-31A

品名 : 15mm 目地用刷毛(羊毛)

仕様

号数 5号 毛幅 15mm
毛丈 32mm 玉厚 6mm
全長 270mm 毛質
材質 羊毛
油性用
追加説明
アイコン
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/08/21 22:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109HN-31A 15mm 目地用刷毛(羊毛)
EA109HN-32A 25mm 目地用刷毛(羊毛)
EA109HN-33A 30mm 目地用刷毛(羊毛)
EA109HN-35A 42mm 目地用刷毛(羊毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top