品番 : EA109HN-35A
品名 : 42mm 目地用刷毛(羊毛)
仕様
| 号数 | 15号 | 毛幅 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 32mm | 玉厚 | 6mm |
| 全長 | 270mm | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 羊毛 | ||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/04 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HN-31A 15mm 目地用刷毛(羊毛) |
| EA109HN-32A 25mm 目地用刷毛(羊毛) |
| EA109HN-33A 30mm 目地用刷毛(羊毛) |
| EA109HN-35A 42mm 目地用刷毛(羊毛) |
ウェブカタログ画像
拡大

