詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HN-41

品名 : 30mm 目地用ナイロン刷毛

仕様

号数 10号 毛幅 30mm
毛丈 30mm 玉厚 7mm
全長 275mm 毛質
材質 毛:ナイロン
柄:木
用途 水性、目地用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/24 11:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0150ページ

代替品

EA109HN-46
バリエーション一覧
EA109HN-40 2本組 目地用ナイロン刷毛
EA109HN-41 30mm 目地用ナイロン刷毛
EA109HN-42 42mm 目地用ナイロン刷毛
ウェブカタログ画像
  • 全長:275mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top