品番 : EA109HN-42
品名 : 42mm 目地用ナイロン刷毛
仕様
| 号数 | 15号 | 毛幅 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 玉厚 | 7mm |
| 全長 | 275mm | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 毛:ナイロン 柄:木 |
用途 | 水性、目地用 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HN-40 2本組 目地用ナイロン刷毛 |
| EA109HN-41 30mm 目地用ナイロン刷毛 |
| EA109HN-42 42mm 目地用ナイロン刷毛 |

