品番 : EA109HN-47
品名 : 42mm 目地用刷毛
仕様
| 号数 | 15号 | 毛幅 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 玉厚 | 5mm |
| 全長 | 270mm | 毛質 | 軟 |
| 毛材質 | 特殊ナイロンと羊毛との混毛 | ||
| 腰が強く、水性、油性、ニス、高粘度、全ての塗料に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/14 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HN-45 25mm 目地用刷毛 |
| EA109HN-46 30mm 目地用刷毛 |
| EA109HN-47 42mm 目地用刷毛 |
