詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HN-45

品名 : 25mm 目地用刷毛

仕様

号数 8号 毛幅 25mm
毛丈 30mm 玉厚 4mm
全長 270mm 毛質
毛材質 特殊ナイロンと羊毛との混毛
腰が強く、水性、油性、ニス、高粘度、全ての塗料に対応できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 106

(2025/10/25 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109HN-45 25mm 目地用刷毛
EA109HN-46 30mm 目地用刷毛
EA109HN-47 42mm 目地用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top