詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HN-60

品名 : 4本組 目地用刷毛

仕様

セット内容 4本セット(5号・8号・10号・15号) 毛幅 5号:15mm
8号:25mm
10号:30mm
15号:42mm
毛丈 33mm 玉厚 5号:5mm
8号:6mm
10号:6mm
15号:7mm
全長 260mm 毛質 軟
山羊毛
木柄
目地用
油性用
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109HN-60 4本組 目地用刷毛
EA109HN-61 15mm 目地用刷毛
EA109HN-62 24mm 目地用刷毛
EA109HN-63 30mm 目地用刷毛
EA109HN-64 40mm 目地用刷毛
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top