品番 : EA109HN-62
品名 : 24mm 目地用刷毛
仕様
| 号数 | 8号 | 毛幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 33mm | 玉厚 | 6mm |
| 全長 | 260mm | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 毛:山羊毛 柄:木 |
用途 | 目地用 |
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2025/10/24 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HN-60 4本組 目地用刷毛 |
| EA109HN-61 15mm 目地用刷毛 |
| EA109HN-62 24mm 目地用刷毛 |
| EA109HN-63 30mm 目地用刷毛 |
| EA109HN-64 40mm 目地用刷毛 |
