品番 : EA109KC-17
品名 : 46x255mm 左官ブラシ(馬毛)
仕様
| 行数 | 6行 | 重量 | 約243g |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 46×255mm | 毛丈 | 45mm |
| 全長 | 270mm | ||
| 馬毛 | |||
| 外装塗装に適した左官ブラシです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/10 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109KC-16 46x168mm 左官ブラシ(馬毛) |
| EA109KC-17 46x255mm 左官ブラシ(馬毛) |
| EA109KC-18 46x345mm 左官ブラシ(馬毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
