詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109KC-18

品名 : 46x345mm 左官ブラシ(馬毛)

仕様

行数 6行 重量 約340g
ブラシサイズ 46×345mm 毛丈 45mm
全長 360mm
馬毛
外装塗装に適した左官ブラシです。
追加説明
カタログ価格

2,640 (税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/10 05:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0122ページ
バリエーション一覧
EA109KC-16 46x168mm 左官ブラシ(馬毛)
EA109KC-17 46x255mm 左官ブラシ(馬毛)
EA109KC-18 46x345mm 左官ブラシ(馬毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top