詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109L-4

品名 : 30mm ペイント用刷毛

仕様

材質 毛:馬毛、柄:木 全長 245mm
毛幅 30mm 毛丈 45mm
重量 38g 号数 10号
玉厚 22mm 用途 一般、工場、船舶用ペイント刷毛
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109L-3 25mm ペイント用刷毛
EA109L-4 30mm ペイント用刷毛
EA109L-5 42mm ペイント用刷毛
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top