品番 : EA109L-5
品名 : 42mm ペイント用刷毛
仕様
| 用途 | 一般、工場、船舶用ペイント刷毛 | 材質 | 毛:馬毛、柄:木 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 235mm | 毛幅 | 42mm |
| 毛丈 | 50mm | 重量 | 50g |
| 号数 | 15号 | 玉厚 | 22mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/29 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109L-3 25mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-4 30mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-5 42mm ペイント用刷毛 |
