詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LA-37

品名 : 3本組 万能刷毛

仕様

セット内容 3本セット(5・15・25号) 毛幅 5号:15mm
15号:42mm
25号:60mm
毛丈 5号:30mm
15号:35mm
25号:40mm
玉厚 5号:11mm
15号:15mm
25号:18mm
全長 5号:215mm
15号:220mm
25号:230mm
重量 5号:11g
15号:26g
25号:44g
毛質 軟
水性ニス、油性用
特殊ナイロンと羊毛との混毛
腰が強い万能刷毛
木柄
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 14:22現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0147ページ
バリエーション一覧
EA109LA-37 3本組 万能刷毛
EA109LA-38 3本組 万能刷毛
ウェブカタログ画像
  • 5号 毛幅:15mm 毛丈:30mm 玉厚:11mm\n15号 毛幅:42mm 毛丈:35mm 玉厚:15mm\n25号 毛幅:60mm 毛丈:40mm 玉厚:18mm
  • 本商品の毛質は軟です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top