詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LA-42

品名 : 42mm 万能刷毛

仕様

用途 水性ニス、油性用万能刷毛 号数 15号
毛幅 42mm 毛丈 35mm
玉厚 15mm 全長 220mm
重量 26g 毛材質 特殊ナイロンと羊毛との混毛
柄材質 木 毛質 軟
腰が強い。
追加説明
アイコン
カタログ価格

905 円(税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/12 16:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0147ページ
バリエーション一覧
EA109LA-39 15mm 万能刷毛
EA109LA-40 25mm 万能刷毛
EA109LA-41 30mm 万能刷毛
EA109LA-42 42mm 万能刷毛
EA109LA-43 55mm 万能刷毛
EA109LA-44 60mm 万能刷毛
EA109LA-45 70mm 万能刷毛
ウェブカタログ画像
  • 毛幅:42mm  毛丈:35mm  玉厚:15mm
  • 本商品の毛質は軟です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top