品番 : EA109LA-45
品名 : 70mm 万能刷毛
仕様
| 用途 | 水性ニス、油性用万能刷毛 | 号数 | 30号 |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 70mm | 毛丈 | 40mm |
| 玉厚 | 20mm | 全長 | 230mm |
| 重量 | 53g | 毛材質 | 特殊ナイロンと羊毛との混毛 |
| 柄材質 | 木 | 毛質 | 軟 |
| 腰が強い。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/12 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LA-39 15mm 万能刷毛 |
| EA109LA-40 25mm 万能刷毛 |
| EA109LA-41 30mm 万能刷毛 |
| EA109LA-42 42mm 万能刷毛 |
| EA109LA-43 55mm 万能刷毛 |
| EA109LA-44 60mm 万能刷毛 |
| EA109LA-45 70mm 万能刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
