品番 : EA109LA-51
品名 : 30mm 厚口・万能刷毛
仕様
| 号数 | 10号 | 毛幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 40mm | 玉厚 | 19mm |
| 全長 | 225mm | 毛質 | 軟 |
| 毛材質 | 特殊ナイロンと羊毛との混毛 | 柄材質 | 木 |
| 用途 | 水性ニス、油性用 | ||
| 厚口、長毛、腰の強いの万能刷毛 | |||
| 腰が強い | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LA-51 30mm 厚口・万能刷毛 |
| EA109LA-53 55mm 厚口・万能刷毛 |
| EA109LA-54 70mm 厚口・万能刷毛 |
| EA109LA-55 84mm 厚口・万能刷毛 |

